MTECSH 0250C40 32UN IC903 Fraises en bout de filetage à gauche, petit diamètre, carbure monobloc, profil UN, pour aciers traités.

Réf.: L24210 123
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
    Série SOLIDTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24210 123
    EAN / GTIN 7291075447828
    Réf. fabricant 5606884

    Description

    Description:

    Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.1″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Nombre filets au pouce (TPI) 32 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
    • Diamètre coupant (DC): 0.1″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
    • Type de queue: Round
    • Thread Form Type (THFT): UN60
    • Nombre filets au pouce (TPI): 32 Threads/″
    • Longueur utile (LU): 0.4″

    De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout