MTECSH 0250C26 56UN IC903 Fraises en bout de filetage à gauche, petit diamètre, carbure monobloc, profil UN, pour aciers traités.

Réf.: L24210 120
Nouveau produit
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24210 120
EAN / GTIN 7291075447804
Réf. fabricant 5606882

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.065″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Taille du filetage 2 ,Taille du filetage 2 ,Taille du filetage 2 ,Taille du filetage 2 ,Nombre filets au pouce (TPI) 56 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 0.065″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Taille du filetage: 2
  • Nombre filets au pouce (TPI): 56 Threads/″
  • Longueur utile (LU): 0.26″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout