MTECS 0250C63 0.8ISO IC908 Fraise à fileter en carbure monobloc de petits diamètres pour filetage intérieur profil ISO

Réf.: L24210 116
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
    Série SOLIDTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24210 116
    EAN / GTIN 7291075447293
    Réf. fabricant 5605005

    Description

    Description:

    Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.15″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Pas filetage (TP) 0.8 mm ,Taille du filetage M5 ,Taille du filetage M5 ,Taille du filetage M5 ,Taille du filetage M5

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
    • Diamètre coupant (DC): 0.15″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
    • Type de queue: Round
    • Thread Form Type (THFT): M60
    • Pas filetage (TP): 0.8 mm
    • Taille du filetage: M5
    • Longueur utile (LU): 0.63″

    De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout