TPG UNF-3/8-24-M HETI HSS Gun Point Machine Taps Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: L24190 145
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ONETAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 145
EAN / GTIN 7291075339109
Réf. fabricant 4445933

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 3/8″, Pas filetage (TP) 1.041 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″, Longueur utile (LU) 39 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 18 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) 3/8″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.041 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 39 mm

De la même série "ONETAP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier