TPG UNF-#6-40-M HETI HSS Gun Point Machine Taps Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: L24190 140
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ONETAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24190 140
EAN / GTIN 7291075339079
Réf. fabricant 4445930

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) #6, Pas filetage (TP) 0.625 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 40 Threads/″, Longueur utile (LU) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 12 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) #6
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 0.625 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 40 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 20 mm

De la même série "ONETAP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier