Description:
Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) #12, Pas filetage (TP) 1.041 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″, Longueur utile (LU) 30 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
- Taille carré entrainement (DRVS) 4.9 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Longueur hors tout (OAL) 80 mm
- Standard DIN 371
- Longueur usinage filetage pièce (THL) 16 mm
- Taille diamètre filetage (TDZ) #12
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Pas filetage (TP) 1.041 mm
- Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″
- Longueur utile (LU) 30 mm