Description:
Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 38 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 104 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
- Largeur du chanfrein (CHW) 0.7 mm
- Diamètre coupant (DC) 20 mm
- Cutting Diameter Tolerance h6
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 38 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Angle d hélice denture (FHA) 38 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
- Longueur hors tout (OAL) 104 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Type de queue Weldon
- Longueur utile (LU) 55 mm