EB-A2 16-26W16E92 IC08 Fraises hémisphériques carbure monobloc économiques, 2 dents, hélice 30°.

Réf.: L24180 2891
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
    Série SOLIDMILL Tec Line
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 2891
    EAN / GTIN 7291075013467
    Réf. fabricant 5651012

    Description

    Description:

    Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 26 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 92 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Rayon (RE) 8 mm
    • Diamètre coupant (DC) 16 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 26 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 92 mm
    • Type de queue Weldon

    De la même série "SOLIDMILL Tec Line" Afficher tout