EFFI-S4-500 180/1.30C500M IC903 4/6 goujures à cols dégagés, fraises en carbure monobloc à avance rapide et à haute productivité

Réf.: L24180 2851
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
    Série SolidFeedMill
    Type de produit Fraises en bout UGV

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 2851
    EAN / GTIN 7291075294552
    Réf. fabricant 5622478

    Description

    Description:

    Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 1/2″ ,Equivalent décimal 0.5″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.024″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
    • Rayon (RE): 0.12″
    • Diamètre coupant (DC): 1/2″
    • Cutting Diameter Tolerance: e9
    • Equivalent décimal: 0.5″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.024″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.02 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.006 ″/tooth
    • Longueur hors tout (OAL): 3″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Type de queue: Round
    • Longueur utile (LU): 1.3″

    De la même série "SolidFeedMill" Afficher tout