ETBI-R.123R10A50/20-4C500 IC902 Solid Carbide Taper-Shaped (Barrel) Endmills for 3D Profiling

Réf.: L24180 2743
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article L24180 2743
EAN / GTIN 7291075431858
Réf. fabricant 3379593

Description

Description:

Fraises à fileter ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.231″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.55″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 3″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 0.231″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.55″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Type de queue: Round