ETBI-R.08R10A40/20-4C375 IC902 Solid Carbide Taper-Shaped (Barrel) Endmills for 3D Profiling

Réf.: L24180 2740
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 2740
    EAN / GTIN 7291075431841
    Réf. fabricant 3379591

    Description

    Description:

    Fraises à fileter ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.15″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.43″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 3″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
    • Diamètre coupant (DC): 0.15″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.43″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Longueur hors tout (OAL): 3″
    • Type de queue: Round

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier