EFSI-E44 625-125C625CF3.5 IC900 Combinaison de fraises d'ébauche et de finition en carbure monobloc à pas variable pour un fraisage sans bavures

Réf.: L24180 2732
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FINISHRED
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 2732
EAN / GTIN 7291075272475
Réf. fabricant 3432007

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 5/8″ ,Equivalent décimal 0.625″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1-1/4″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 3-1/2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.024″
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalent décimal: 0.625″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/4″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round

De la même série "FINISHRED" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier