EFSI-B44 750-1.50C750 IC900 Combinaison de fraises d'ébauche et de finition en carbure monobloc dans un seul outil

Réf.: L24180 2297
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
Série FINISHRED
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 2297
EAN / GTIN 7291075198942
Réf. fabricant 5622112

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 3/4″ ,Equivalent décimal 0.75″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1-1/2″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 4″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.024″
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalent décimal: 0.75″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round

De la même série "FINISHRED" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop