EFSI-E44 250-500C250CF2.5 IC900 Combinaison de fraises d'ébauche et de finition en carbure monobloc à pas variable pour un fraisage sans bavure

Réf.: L24180 2089
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
    Série FINISHRED
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 2089
    EAN / GTIN 7291075017243
    Réf. fabricant 5622712

    Description

    Description:

    Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1/4″ ,Equivalent décimal 0.25″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1/2″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
    • Largeur du chanfrein (CHW): 0.01″
    • Diamètre coupant (DC): 1/4″
    • Cutting Diameter Tolerance: e8
    • Equivalent décimal: 0.25″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/2″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.002 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
    • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Type de queue: Round

    De la même série "FINISHRED" Afficher tout