Description:
Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 1″ ,Equivalent décimal 1″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1-3/4″ ,Nombre de dents (NOF) 6 ,Longueur hors tout (OAL) 4-1/2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
- Diamètre coupant (DC): 1″
- Cutting Diameter Tolerance: e8
- Equivalent décimal: 1″
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-3/4″
- Nombre de dents (NOF): 6
- Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.005 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
- Longueur hors tout (OAL): 4-1/2″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Type de queue: Round