ECPI-E3L 1.0-2.0/3.0C1.0 IC900 3 goujures 38° Helix avec 3xD Relieve Necks and Chip Splitting Cutting Edges Fraises d'ébauche en carbure monobloc

Réf.: L24180 1992
Nouveau produit
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
Série SOLIDSHRED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 1992
EAN / GTIN 7291075014587
Réf. fabricant 5622311

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 1″ ,Equivalent décimal 1″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 2″ ,Nombre de dents (NOF) 3 ,Longueur hors tout (OAL) 6″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.024″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalent décimal: 1″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 2″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 3″

De la même série "SOLIDSHRED" Afficher tout