EB-A2 020-030/16C4M50 IC903 Fraise hémisphérique carbure monobloc, 2 dents, hélice 30°, pour matières jusqu’à 65 HRc.

Réf.: L24180 129
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Series SOLIDMILL Premium Line
Type of product Ball-nosed slot drill

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 129
EAN / GTIN 7291075189810
Réf. fabricant 5667632

Description

Description:

Ballnose End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 4 mm, Cutting Diameter (DC) 2 mm, Depth of Cut Maximum (APMX) 3 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 50 mm

Feature:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 4 mm
  • Corner Radius (RE) 1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Cutting Diameter (DC) 2 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 3 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Flute Helix Angle (FHA) 30 Degrees
  • Neck Diameter (DN) 1.91 mm
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Shank Type Round
  • Usable Length (LU) 16 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier