ECK-H4M 10-20W10CFR0.5-72 IC900 Endmills with Different Helix, Chamfered Edges and Variable Pitch for Chatter Dampening on Titanium

Réf.: L24180 1113
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
    Série CHATTERFREE solid mill line
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24180 1113
    EAN / GTIN 7291075021769
    Réf. fabricant 5667164

    Description

    Description:

    Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 72 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Rayon (RE) 0.5 mm
    • Diamètre coupant (DC) 10 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Angle d hélice denture (FHA) 36 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.07 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
    • Longueur hors tout (OAL) 72 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Type de queue Weldon

    De la même série "CHATTERFREE solid mill line" Afficher tout