SPKR 1504EDTR-HS IC328 Square Positive Inserts with Chip Splitting Serrated Cutting Edges

Réf.: L24170 90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOSHRED
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24170 90
EAN / GTIN 7291075073614
Réf. fabricant 5601626

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.24 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.82 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.24 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 15.82 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4