XCGT 060300-60DT IC808 Plaquette de chanfreinage, pour perçage et chanfreinage en une opération.

Réf.: L24160 43
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24160 43
EAN / GTIN 7291075178586
Réf. fabricant 3385819

Description

Description:

C' Bore / C' Sink inserts, Insert Thickness (S) 2.8 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 12.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.8 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop