DR32.5-065-31.75-09-2D-N Forets à plaquettes indexables carrées, avec arrosage intégré. Profondeur de perçage 2xD

Réf.: L24150 98
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24150 98
EAN / GTIN 7291075185102
Réf. fabricant 3201802

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1.281″ ,Longueur hors tout (OAL) 6.86″ ,Longueur utile (LU) 2.56″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.281″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.319″
  • Equivalent décimal: 1.281″
  • Diamètre collerette (DF): 1.654″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.822″
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 09
  • Longueur hors tout (OAL): 6.86″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.86″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 2.56″

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier