DR18.6-093-25.4-06-5D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 5xD

Réf.: L24150 86
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24150 86
EAN / GTIN 7291075289435
Réf. fabricant 3260142

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.734″ ,Longueur hors tout (OAL) 7.52″ ,Longueur utile (LU) 3.66″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.734″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.791″
  • Equivalent décimal: 0.734″
  • Diamètre collerette (DF): 1-1/4″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.498″
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMX 06
  • Longueur hors tout (OAL): 7.52″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.52″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 3.66″

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier