MD-BODY-33-36-400-31.75A Modular Drill Bodies, Each Can Carry a Variety of Exchangeable Drilling Heads with Different Diameters

Réf.: L24150 82
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série MODUDRILL Modular Heads
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24150 82
    EAN / GTIN 7291075396423
    Réf. fabricant 3348427

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.453″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.299″
    • Diamètre collerette (DF): 1.654″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 17.52″
    • Longueur attachement (LS): 2.36″
    • Type de queue: Weldon

    De la même série "MODUDRILL Modular Heads" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier