DR-MF-I-08R-2.25D-050A-04 Multifunction Drilling, Boring, Facing, External Turning and Internal Grooving Tools

Réf.: L24150 73
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24150 73
EAN / GTIN 7291075356984
Réf. fabricant 3202368

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Longueur hors tout (OAL) 2.54″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 0.315″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.315″
  • Longueur hors tout (OAL): 2.54″

De la même série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier