DRG-MF-20R-2.25D-100A-10 Multifunction Drilling, Boring, Facing, External Turning and Internal Grooving Tools

Réf.: L24150 61
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24150 61
EAN / GTIN 7291075357035
Réf. fabricant 3203776

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Longueur hors tout (OAL) 4.37″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 0.787″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.52″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.851″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.37″

De la même série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier