DRG-MF-10R-2.25D-050A-05 Multifunction Drilling, Boring, Facing, External Turning and Internal Grooving Tools

Réf.: L24150 59
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24150 59
EAN / GTIN 7291075356991
Réf. fabricant 3203772

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Longueur hors tout (OAL) 2.73″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 0.394″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.28″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.472″
  • Longueur hors tout (OAL): 2.73″

De la même série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier