DRG-MF-12R-2.25D-063A-06 Multifunction Drilling, Boring, Facing, External Turning and Internal Grooving Tools

Réf.: L24150 58
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série MULTIFUNCTIONTOOLS
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24150 58
    EAN / GTIN 7291075357004
    Réf. fabricant 3203773

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Longueur hors tout (OAL) 3.07″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
    • Diamètre coupant (DC): 0.472″
    • Dimension fonctionnelle (WF): 0.34″
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.571″
    • Longueur hors tout (OAL): 3.07″

    De la même série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier