GHPCOR 12-25-4-6 Outils à manche carré, perpendiculaires pour les unités à chariot transversal des tours automatiques et à décolleter

Réf.: L24140 81
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série PICCOCUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24140 81
EAN / GTIN 7291075224184
Réf. fabricant 2801445

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 102 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 26 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 102 mm
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm