PICCO 16-6-7 Porte-outils pour mini barres PICCO en carbure et pour barres d'alésage de petits diamètres

Réf.: L24140 39
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PASSCUT
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24140 39
EAN / GTIN 7291075083736
Réf. fabricant 2800895

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm

De la même série "PASSCUT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier