BHDN 25-10-33 Porte-outils de mortaisage pour tours et machines multifonctions.

Réf.: L24140 21
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24140 21
EAN / GTIN 7291075304114
Réf. fabricant 2801836

Description

Description:

Porte-plaquetttes de brochage, Diamètre corps (BD) 20 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm

Caractéristique(s):

  • amètre corps (BD) 20 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SCB 010
  • Longueur hors tout (OAL) 73 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier