PICCO ACE 20-6 Holders for PICCO-CUT Inserts

Réf.: L24140 15
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ACECUT
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24140 15
EAN / GTIN 7291075302912
Réf. fabricant 2801816

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 6 mm

De la même série "ACECUT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier