SGSF 125-6-32K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: L24130 99
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
    Série SELF-GRIP
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24130 99
    EAN / GTIN 7291075070484
    Réf. fabricant 2301364

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 34 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5.51 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 5.2 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 34 mm
    • Diamètre coupant (DC) 125 mm
    • Nombre de dents (CICT) 8
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 5.51 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
    • Épaisseur moyeu (THUB) 5.2 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 6C
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 640 Rev/min

    De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout