SGSF 100-2-22A Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: L24130 9
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
    Série SELF-GRIP
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24130 9
    EAN / GTIN 7291075069952
    Réf. fabricant 2300951

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.69 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 39 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 1.6 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm
    • Diamètre coupant (DC) 100 mm
    • Nombre de dents (CICT) 10
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.69 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 39 mm
    • Épaisseur moyeu (THUB) 1.6 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 2
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 800 Rev/min

    De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout