SGSF 50-2-8KR Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: L24130 87
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 87
EAN / GTIN 7291075070354
Réf. fabricant 2301351

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.69 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 28 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 1.6 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.69 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 28 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 1.6 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 2
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 1600 Rev/min

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier