SGSF 350-4M-50K-38Z Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: L24130 75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 75
EAN / GTIN 7291075070583
Réf. fabricant 2398790

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 119 mm, Diamètre coupant (DC) 350 mm, Nombre de dents (CICT) 38, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 110 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 38

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 119 mm
  • Diamètre coupant (DC) 350 mm
  • Nombre de dents (CICT) 38
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 110 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 4
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 38
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 230 Rev/min

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout