SGSA 40-3-6K Slitting Cutters Carrying GSAN Self-Clamped Inserts

Réf.: L24130 69
Nouveau produit
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 69
EAN / GTIN 7291075205145
Réf. fabricant 2301761

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 21 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 2.4 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 21 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 2.4 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSAN 3
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 2000 Rev/min

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout