SGSA 50-4-8K Slitting Cutters Carrying GSAN Self-Clamped Inserts

Réf.: L24130 60
Nouveau produit
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 60
EAN / GTIN 7291075205275
Réf. fabricant 2393552

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10.5 mm, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSAN 4
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 1600 Rev/min

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop