SGSF 76-1.4-22A Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: L24130 56
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 56
EAN / GTIN 7291075070262
Réf. fabricant 2301101

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm, Diamètre coupant (DC) 76 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.34 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.34 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 39 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 1.1 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm
  • Diamètre coupant (DC) 76 mm
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.34 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.34 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 39 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 1.1 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSFU 1.4
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 1050 Rev/min

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop