SGSA 40-3-M10-6Z-JHP Grooving and Slitting Small Diameter Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Réf.: L24130 42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 42
EAN / GTIN 7291075396461
Réf. fabricant 3345214

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M10, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 32.1 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M10
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 15 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 12.1 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSAN 3...
  • Longueur hors tout (OAL) 32.1 mm

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier