TGSF 50-2-M12 5Z-JHP Grooving and Slitting Small Diameter Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Réf.: L24130 25
Nouveau produit
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 25
EAN / GTIN 7291075396508
Réf. fabricant 3345226

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13 mm, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Largeur de coupe (CW) 2 mm, Longueur hors tout (OAL) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13 mm
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 17 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 10.8 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TAG 2
  • Longueur hors tout (OAL) 24 mm

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout