SGSF 100-1.4-1.000A Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: L24130 165
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 165
EAN / GTIN 7291075070323
Réf. fabricant 2301316

Description

Description:

  • Fraises à rainurer
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.18″
  • Diamètre coupant (DC): 3.94″
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.05″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.05″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.93″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 0.04″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 10

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.18″
  • Diamètre coupant (DC): 3.94″
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.05″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.05″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.93″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 0.04″
  • Identification plaquette étalon (MIID): GSFU 1.4
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 10
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 800 Rev/min

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier