SGSA 100-3-22K-12Z-FP Slitting Cutters Carrying GSAN Self-Clamped Inserts

Réf.: L24130 12
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
    Série SELF-GRIP
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24130 12
    EAN / GTIN 7291075205176
    Réf. fabricant 2301805

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 2.4 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 12

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
    • Diamètre coupant (DC) 100 mm
    • Nombre de dents (CICT) 12
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm
    • Épaisseur moyeu (THUB) 2.4 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) GSAN 3
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 12
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 795 Rev/min

    De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout