SGSF 250-4-40K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: L24130 112
Nouveau produit
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 112
EAN / GTIN 7291075069938
Réf. fabricant 2300703

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 84 mm, Diamètre coupant (DC) 250 mm, Nombre de dents (CICT) 18, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 18

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 84 mm
  • Diamètre coupant (DC) 250 mm
  • Nombre de dents (CICT) 18
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 4
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 18
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 320 Rev/min

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout