HSK A100 EM3/8X3.125 DIN6359 Supports de serrage latéral pour queues Weldon avec queues coniques HSK DIN69893 Forme A

Réf.: L24120 999
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 999
EAN / GTIN 7291075155099
Réf. fabricant 4502089

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout ,Diamètre corps (BD) 0.787″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3/8″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.094″ ,Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.787″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 3/8″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.094″
  • Longueur dépassement (LPR): 3-1/8″
  • Taille du corps (SS): 100

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier