HSK A63 EM1-1/4X4.250 DIN6359 Supports de serrage latéral pour queues Weldon avec queues coniques HSK DIN69893 forme A

Réf.: L24120 980
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 980
EAN / GTIN 7291075155075
Réf. fabricant 4502086

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout ,Diamètre corps (BD) 1.97″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.51″ ,Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.97″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1-1/4″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.51″
  • Longueur dépassement (LPR): 4-1/4″
  • Taille du corps (SS): 63

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier