BT50 MAXIN 20X105 Power Chucks with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: L24120 974
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 974
EAN / GTIN 7291075183061
Réf. fabricant 4504482

Description

Description:

Mandrins de fraisage, Diamètre corps (BD) 51 mm, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • amètre corps (BD) 51 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 105 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier