CAT50 SRKIN 5/16X3.500 CX Mandrins thermorétractables avec queue conique de forme AD Caterpillar et rainures de refroidissement par jet le long de l'alésage de la queue

Réf.: L24120 973
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 973
EAN / GTIN 7291075394122
Réf. fabricant 4517252

Description

Description:

Porte-outils de frettage ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 0.313″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Longueur corps 2 (LB_2): 2.12″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 0.313″
  • Taille du corps (SS): 50

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier