HSK A100 SRKIN1-1/4X4.75 Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Réf.: L24120 966
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 966
EAN / GTIN 7291075176995
Réf. fabricant 4504341

Description

Description:

Porte-outils de frettage ,Longueur corps (LB) 2-1/4″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1-1/4″ ,Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB): 2-1/4″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1-1/4″
  • Longueur dépassement (LPR): 4-3/4″
  • Taille du corps (SS): 100

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier