CAT50 ER50 X4″ DIN 6499 ER Mandrins à pinces de serrage avec queue conique ADB de forme Caterpillar

Réf.: L24120 948
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 948
EAN / GTIN 7291075155303
Réf. fabricant 4501493

Description

Description:

Mandrin à pince ,Diamètre corps (BD) 3.07″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50″ ,Taille de lattachement (CSI) ER50 ,Longueur dépassement (LPR) 4″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 3.07″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 50″
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 1.338″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 0.396″
  • Taille de lattachement (CSI): ER50
  • Longueur dépassement (LPR): 4″
  • Taille du corps (SS): 50