GTI CAT50 ER16 DIN 6499 ER Attaches de taraudage avec queues coniques Caterpillar

Réf.: L24120 939
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de taraudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 939
EAN / GTIN 7291075155594
Réf. fabricant 4500070

Description

Description:

Mandrin à pince ,Diamètre corps (BD) 1.102″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50″ ,Taille de lattachement (CSI) ER16 ,Longueur dépassement (LPR) 4.213″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.102″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 50″
  • Taille de lattachement (CSI): ER16
  • Longueur dépassement (LPR): 4.213″
  • Taille du corps (SS): 50

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier